CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の マット・スノコ
CONDOR(山崎産業)の ジョイント式スノコ
素足快適マット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
33240613
品番
5594000000Y7LB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
ソフトで水切りが良く、素足でもべたつきません。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ジョイントスノコ メッシュタイプ 高さ13mm
モノタロウ
¥
259
¥
285
税込
色
ライトブルー
材質
ポリエチレン
用途
シャワールームやプールサイドに
質量(g)
290
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
300×14.5×300