CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の マット・スノコ
CONDOR(山崎産業)の ジョイント式スノコ
素足快適マット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
33240638
品番
5594000000Y7LP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
ソフトで水切りが良く、素足でもべたつきません。
色
ライトピンク
材質
ポリエチレン
用途
シャワールームやプールサイドに
質量(g)
290
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
300×14.5×300