組立式高所作業台ジッピー

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード33240647 品番JAS-ZS140M
参考基準価格(税別)¥220,000 販売価格(税込) ¥230,780
販売価格(税別)
209,800

【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)

全高(m)2.43 天板高さ(m)0.32〜1.4(4段階調整可能) 天板寸法(幅×奥行)(mm)1490×560 質量(kg)52.24 最大使用荷重(kg)225 寸法(m)【本体】1.58×0.68 天板寸法・幅(mm)1490 天板寸法・奥行(mm)560
注意
※キャスター外向き設置時寸法
※地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする