ドローン関連標識(公共測量用)

(3件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード33240744 品番Drone-X
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

「UAVを用いた公共測量マニュアル(案)」に準じたデザインです。
周囲4箇所の穴にピンを刺すことで用意に固定できます。

表示内容対空標識 材質PP板 用途無人航空機用(UAV)を用いた公共測量に 仕様穴五箇所(四隅:固定用Φ10mm・中心に20mmの測量鋲用の穴) 厚さ(mm)1 寸法(mm)450×450 質量(g)150
注意
※本体を石で固定した場合、塗装に多少の傷がはいります。
※測量鋲は付属しておりません。
※納品先に外観から企業名が確認できる看板や表札が必要です。
個人宅への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:151

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33240778
2022-11-25
用途:
ドローンでの屋根点検時に行う際の計測時指標として使用。
有限会社ルーフトップス 様

実際に使用してみたところ、このままでは歪み等が出てしまい、フラット状態を保つためには裏側に合板などで補強の必要があると感じました。

対象商品:
33240744
2021-06-16
用途:
ドローン撮影の対空標識
フロム・エア 様 (サービス業)

軽くて丈夫で持ち運びも非常に便利で重宝しています。

対象商品:
33240778
2020-03-09
用途:
ドローンの対空標識
スカイオーシャンキャピタルパートナーズ合同会社 様 (サービス業)

開封直後に「安っすいやつやん!」とお決まりのセリフが出てしまいました。

ペラペラで真ん中の穴が大きいため釘で地面に固定するにはベニヤ板に張り付けねばなりません。但し、張り付ければ完璧です。

ドローン測量が徐々に多くなってきましたので何度もリピ買いしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする