グリーンクロス
グリーンクロスの 作業現場標識
グリーンクロスの 注意・禁止標識
ドローン関連標識(飛行・撮影禁止)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
33240814
品番
GMW-41
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
ドローンの飛行・撮影禁止場所に簡単に設置できる軟質素材になります。
表示内容
No Drone Zone ドローン使用禁止
材質
PP板
用途
無人航空機用(UAV)の飛行禁止区域設定に
仕様
穴四箇所(Φ3mm)
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
450×600
質量(g)
200
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300