不凍液(A-ブライン)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(20kg) 注文コード 33240995 品番 SB-EG
参考基準価格(税別)¥15,300 販売価格(税込) ¥16,720
販売価格(税別)
15,200

長期安定した優れた防食効果があります。
安全使用濃度ではカビ発生の心配がありません。
消防法の危険物に抵触しません。
SB-PFPはプロピレングリコールを主成分にすべて食品添加物として認可されたものから構成された安全性の高いブラインです。
SB-EGはエチレングリコールを主成分とした工業用として一般的なブラインです。

アズワン品番2-7993-02 ブルー透明 主成分エチレングリコ-ル 使用温度範囲(℃)-35〜+80℃ 沸点(℃)110以上

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:157

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33240986
2022-02-17
用途:
飲料貯蔵タンクの冷却
株式会社吉田 様

何も問題なく使用できていいます。
配送も早くて満足しています

対象商品:
33240986
2018-02-14
用途:
チラーに入れた
柿田川ブリューイング株式会社 様 (製造業)

濃度が思ったより薄かったので思った以上に結構必要になった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする