フロリナート(フッ素系不活性液体)

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1本(1.5kg) 注文コード33241004 品番FC-40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥260,000
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

優れた電気絶縁性と熱特性を有します。
高温、低温を問わずほとんどの溶剤に溶解しません。
熱的化学的に安定性が高い。
各種部材との適合性に優れる。
表面張力、粘度が低い。
非危険物、不燃性、実用上無毒、無臭で安全性が高い。
オゾン破壊係数がゼロ。

用途
半導体製造装置の熱媒体・ブラインに。
化学合成や環境試験室などの低温冷却。
電子機器の絶縁冷却。
アズワン品番6-380-01 沸点(℃)155 流動点(℃)-57 密度(kg/m3)1870(at25℃) 動粘度(cSt)2.2(at25℃)
注意
※医療品・医療器具・食品・薬品・化粧品や、それに関連した用途には使用できません。当該用途に使用される場合はご購入できません。
※取扱に注意が必要なフッ素系化学薬品のため、ご注文時に「納品先会社様名」・「ご使用目的」のご入力が必要となります。また、メーカーよりご注文をお断りさせていただく場合がございます。
※本品は工業用途に使用されるもので、一般消費者および医療系の研究機関でのご購入はできません。
※本品は日本国内向けのみの販売とさせていただきます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33241004
2012-07-13
用途:
シール材として

横倒厳禁と商品に明示されているのに横向きにして梱包されてきました。その点が不満です。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
次回より梱包形態について改善に努めて参ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする