高真空用グリース

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(50g) 注文コード33241476 品番FS-50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

1.33×10-4 Pa(10-62mmHg)の高真空が得られます。
耐酸化性・耐薬品性に優れており毒性がありません。

アズワン品番6-375-01 使用温度範囲(℃)-40〜200 特性耐酸化性、耐薬品性、付着性、耐水性 材質シリコーンオイル、シリカ粉末 ちょう度200 トラスコ品番397-4405 増ちょう剤シリカ 基油シリコンオイル 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量0.05kg 商品タイプシリコングリース
注意
※本製品は工業用に開発されたものであり、医療機器あるいは医薬品分野に使用しないで下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:76

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33241476
2023-05-18
用途:
制御盤製作時
タカシマ電工株式会社 様 (製造業)

制御盤内の配管部分で使用しました。
何度も使用しているので大変満足しています。

対象商品:
33241476
2015-09-01
用途:
精密部品各摺動部
GLOVAJAPAN株式会社 様 (製造業)

長年愛用している。低真空ジョイント部やポンプメンテなどでは必須。変質し難いので精密部品の簡単な潤滑にも使用している

1人が参考にしています
対象商品:
33241476
2014-08-12
用途:
密閉容器のシール
合同会社チャルカサポート 様

通常の高真空用グリースと同じ使用感で問題もなく、毒性もないので安心して使えました。

対象商品:
33241476
2013-11-04
用途:
負圧での漏洩試験器用配管

起業して、負圧でのリーク試験を行う必要になり、ゴム管とガラス管との継手に真空グリースが必要になり、通販に注文した。

勤めていた研究所で見慣れていた 白い容器のグリースが届いて、妙なもので「前の職場で見慣れていた容器の色だけで」安心してしまった。

独立前後で商品を見る目が違ってくることに気が付いたのは、この商品(性能には満足してはいるが)の価格と内容積gとの関係である。ずばり「内容積が多すぎて、その分値段が高い。」多量には使用しない商品なので1/3の容量で値段もその分下げてもらえば大満足だが。

6人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「スプレー・オイル・グリス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする