※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

滅菌サンプルバッグ(プレーンスタイル)

商品レビューを投稿する
103日以内出荷返品不可 103日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(500枚) 注文コード 33242124 品番 01-815-29
参考基準価格(税別)¥31,500 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

不正開封防止付きバッグで、固体・液体両方の試料保存が可能です。
プルタブ付きで、端に触れずにバッグを開けられます。
書き込み面は広くて汚れに強い表面加工を施しています。

アズワン品番5-5355-04 容量(mL)810 材質HDPE(高密度ポリエチレン) 耐熱温度(℃)-30〜100 仕様γ線滅菌済 厚さ(μm)76 寸法(mm)110×300

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:109

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ホモジナイザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする