Thermo Fisher Scientific
Thermo Fisher Scientificの 撹拌・粉砕・混合関連
Thermo Fisher Scientificの ホモジナイザー
Thermo Fisher Scientificの ホモジナイズバッグ
滅菌サンプルバッグ(プレーンスタイル)
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1ケース(500枚)
寸法(mm)
140×380
注文コード
33242151
品番
01-815-31
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥50,200
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
この商品は
寸法
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
不正開封防止付きバッグで、固体・液体両方の試料保存が可能です。
プルタブ付きで、端に触れずにバッグを開けられます。
書き込み面は広くて汚れに強い表面加工を施しています。
アズワン品番
5-5355-07
容量(mL)
1260
材質
HDPE(高密度ポリエチレン)
耐熱温度(℃)
-30〜100
仕様
γ線滅菌済
厚さ(μm)
89
寸法(mm)
140×380