※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東京エレクトロン
東京エレクトロンの 洗面所・トイレ
東京エレクトロンの ハンドドライヤー
エアータオル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33242361
品番
KTM-100 GL(紫外線ランプ付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥105,500
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力730W省エネトップクラス・水受け容量UP(従来比)
寸法(mm)
256×148×490
質量(kg)
4.7
タイプ
強力型
風量
温風入315(弱)/730W(強)、温風切100(弱)/475(強)
運転音(dB)
64
種別
ジェットタイプ・殺菌灯
乾燥時間(秒)
5〜9
材質
ABS樹脂(抗菌)
アズワン品番
8-9313-02
トラスコ品番
336-5603