セキスイ
セキスイの ゴミ箱
セキスイの ペール・バケツ型ゴミ箱
ポリダスター(本体)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33242632
品番
(#30)EPD3S(本体)
参考基準価格(税別)
¥3,850
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
一般投棄、分別にシンプルなゴミ箱です。
材質
ポリエチレン
色
ストーン
収納量
【目安】あきビン(250mL)53本、あき缶(350mL)38缶、ペットボトル(500mL)20本
幅(mm)
380
奥行(mm)
280
高さ(mm)
450
アズワン品番
8-403-01
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
380×280×450
形状
角型
容量(L)
30
フタの種類
スイング式
商品タイプ
本体
注意
※収納量はあきビン、あき缶ともつぶさない場合の試算です