※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
セキスイ
セキスイの ゴミ箱
セキスイの ペール・バケツ型ゴミ箱
ポリダスター(本体)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33242657
品番
(#40)EPD4S(本体)
参考基準価格(税別)
¥4,760
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
一般投棄、分別にシンプルなゴミ箱です。
材質
ポリエチレン
色
ストーン
収納量
【目安】あきビン(250mL)70本、あき缶(350mL)50缶、ペットボトル(500mL)27本
幅(mm)
420
奥行(mm)
290
高さ(mm)
500
アズワン品番
8-404-01
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
420×290×500
種類
分別用
容量(L)
40
フタの種類
スイング式
商品タイプ
本体
注意
※収納量はあきビン、あき缶ともつぶさない場合の試算です