セキスイ
セキスイの ゴミ箱
セキスイの 分別用ゴミ箱
セキスイの 分別用ゴミ箱本体
ポリダスター(フタのみ)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33242666
品番
(#40)EPDF4S(フタ)
参考基準価格(税別)
¥1,680
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
フタの種類
プッシュ式
材質
ポリエチレン
幅(mm)
410
高さ(mm)
155
奥行(mm)
300
内容量(L)
-
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
410×300×155
色(フタ)
ストーン
収納量
-
アズワン品番
8-404-02
商品タイプ
フタ