ペダルペール(ステップオンカン)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33242754 品番 L-921GR
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

場所を選ばず使える実用性が魅力です。

容量(L)10.5 フタの種類ペダル式 本体/グレー、フタ/黒 材質本体/PP(ポリプロピレン)、ペダル/スチロール樹脂 形状角型 寸法(mm)262×253×337 質量(g)商品重量887、外装重量10200 タイプ10型 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)565×375×830 アズワン品番8-488-01 商品タイプ本体+フタ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33242754
2021-03-27
用途:
ゴミ回収
サービス業

30年間使い続けて来た同じ商品の買い替えです。全く同じ商品が作り続けられていて感激しました。とにかく使いやすく、丈夫です。

対象商品:
33242754
2017-07-17
用途:
車内
株式会社丸京 様 (運輸・通信業)

定番中の定番商品。やはり良いものは長続きします。デザインや色をずっと変えないのも良い。というか今後も変えて欲しくない。

対象商品:
33242763
2020-04-29
用途:
運転手さんが帰社時の手洗い後のペーパータオルを捨てています
日の丸商運株式会社 様

足で踏むと蓋が開くのでペーパータオルを捨てるのに衛生的である。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする