※フタは別売りです

エコポリペール角型

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33242876 品番 (#70)PEK70H本体
参考基準価格(税別)¥8,270 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

本体にロックレバーがついておりフタを使用した場合、本体とフタをしっかりロックします。再生ポリプロピレンを使用した環境配慮製品です。
グリーン購入法適合品。エコマーク認定商品。

モノタロウではこんなお得な商品も!
容量(L)70 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×490×640 仕様エコマーク(再生樹脂使用比率70%) トラスコ品番799-7001 材質再生ポリプロピレン 形状角型 グレー エコマーク認定認定 アズワン品番1-8214-07 グリーン購入法適合 フタの種類かぶせ式 商品タイプ本体 エコマーク認定番号06128088 再生材使用再生樹脂使用比率70%
注意
※リサイクル原料の為、色調の違いがある場合があります。
本体のみ。フタは付属しておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:273

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33242833
2023-11-13
用途:
店舗で使用する為
株式会社カネマサ 様 (卸売・小売業)

臭いが漏れない蓋付で、使用したい場所に丁度よく収まり使いやすいです

対象商品:
33242833
2019-02-06
用途:
休憩室のくず入れとして利用
ユニ建材有限会社 様 (鉱業)

休憩室のくず入れとして利用、分別用のステッカーを貼付し、利用しています、現状問題なし。

1人が参考にしています
2022-12-15
用途:
てっきり蓋つきかと思った

蓋がないから、あれって思って問い合わせをしようと思い、再度、購入履歴を見ると、蓋は別売りだと書いてあった!気付かなかった〜もう少し分かりやすくしていただけると手間が省けたのに

3人が参考にしています
対象商品:
33242815
2013-03-21
用途:
ごみ捨て

鉄板です。

1人が参考にしています
2021-01-29
用途:
ゴミ箱

蓋がついている写真を見れば誰でもついてると思います。
確かに蓋はついていないと書いているが、蓋付けた写真をつけるのは良くない。
蓋がついてついていなら、目立つところにその旨を記載すべきです、

12人が参考にしています
MonotaROからの回答

サイト表記に関しまして今後の課題として改善を検討させていただきます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品:
33242815
2020-10-05
用途:
ゴミ箱
サービス業

蓋がついている写真を見れば誰でもついてると思うでしょ。
確かに蓋はついていないと書いているが、だます意図しか感じない。
蓋付けた写真をつけるのは止めるべきでしょう。
モノタロウは二度と利用しない。

7人が参考にしています
対象商品:
33242833
2018-07-10
用途:
厨房内のゴミ箱として
梅ノ木パン 様 (飲食業)

厨房内のゴミ箱として購入しました。
シンプルなデザインとカラーで、使いやすそうな所は気に入っています。
ただ、後日近くのホームセンターで似た商品が安く販売されているのを見つけてしまい、そちらで購入すれば良かったかと少し後悔しました。

1人が参考にしています
対象商品:
33242894
2015-12-01
用途:
工場での可燃ごみ用に使用

使い勝手も良く、安価でありお買い得です。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする