※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エコポリペール角型 フタ

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 形状角型 グレー 注文コード33242885 品番(#70)PEKF7Hフタ
参考基準価格(税別)¥2,070 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は形状・色・適合本体など7種類から選べます 他の種類を見る

エコポリペール角型用フタです。

モノタロウではこんなお得な商品も!
商品タイプフタ 材質再生ポリプロピレン(PP) グレー 仕様エコマーク(再生樹脂使用比率70%) トラスコ品番799-7086 形状角型 容量(L)- エコマーク認定認定 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×510×125 アズワン品番1-8214-08 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号06128088
注意
-

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:273

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33242824
2022-12-18
用途:
ゴミ箱を買ったけど蓋がついてなかった

ゴミ箱は買ったのですが、蓋がついてなかったので、追加購入です。出来ることなら一緒に売って欲しかったです。別売りとは記載があったようですが、気づかなかった自分も悪いのですが、写真を見る限り蓋つきだと思い込んでしまいました!二度手間だ〜。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。サイト表記に関して改善を検討いたします。

対象商品:
33242903
2020-05-08
用途:
家庭用生ごみ入れ
その他業種

大きくて、頑丈で購入してよかったです。蓋なしとは知らず後で蓋を購入しましたが、写真ではわかりづらかったです。

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。商品情報の整備に努めてまいります。

対象商品:
33242824
2018-05-07
用途:
現場清掃のためのゴミ箱
サービス業

現場の清掃用に現場配置するためのゴミ箱用に購入。箱の底部に軍手やゴム手袋、マスクを置き、20リットルゴミ袋を上部に配置。収納兼ゴミ箱として便利に活用しています。ふたが別売りだということに気が付かず、別途購入しました。「ふたは別売り」との注意書きはありましたが見過ごしがち。皆さんは気をつけてください!

2人が参考にしています
対象商品:
33242824
2018-08-01
用途:
廃棄時
製造業

サイズを測って購入したのだが、あと少しのところで合わず。蓋としては機能しているのでこのまま使う事にする。ちょっと残念。

1人が参考にしています
対象商品:
33242867
2015-06-16
用途:
ゴミ箱
農・林・水産業

ゴミ箱の本体は破損していませんでしたが、蓋が破損してしまいました。塩ビ製品は紫外線に弱く、劣化が進み、破損したものと思います。
そんなことで、蓋だけを更新したいと思っていた所、偶然販売していることを知り、
購入しました。
感謝しています。

対象商品:
33242903
2014-03-14
用途:
ゴミ箱の蓋
株式会社三陽製作所 様

非常に使い勝手が良く、持ちもいい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする