エコポリペール丸型(フタのみ)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 形状丸型 グレー 注文コード33242946 品番(#60)PEFN67Hフタ
参考基準価格(税別)¥1,330 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は形状・色・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る
寸法(mm)Φ510×100 仕様エコマーク(再生樹脂使用比率70%) トラスコ品番799-6918 材質再生ポリプロピレン 形状丸型 グレー 高さ(mm)100 エコマーク認定認定 アズワン品番1-8213-04 グリーン購入法適合 商品タイプフタのみ エコマーク認定番号06128088 再生材使用再生樹脂使用比率70%

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:272

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37975052
2025-09-13
用途:
ゴミ箱の蓋
京免製畳有限会社 様 (製造業)

蓋が無くなったので購入しました。45リットル用のゴミ箱で注文したのですが少し大きめでした 交換しようと検索したところ1番小さいサイズだった

対象商品:
33242946
2020-09-19
用途:
灰汁作り時
オネスト株式会社 様 (医療・福祉・介護関連業)

ペールと蓋のセット販売が有ると便利だと思います。
商品は満足してます。

対象商品:
33242946
2019-04-21
用途:
本体とセットで購入
農・林・水産業

本体と同じ素材で、作りもしっかりしています。本体のロックもしっかりかかります。

1人が参考にしています
対象商品:
37975052
2016-02-10
用途:
使用せず。
教育・研究機関

間違って、ふただけ購入。返品すると送料の方が高くなるので、知人にプレゼントした。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

種別項目に「本体」と「フタ」を掲載しているものの、商品名が同じなのでわかりにくかったようでした。大変申し訳ございませんでした。商品名を本体とフタに分けました。どうぞ宜しくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする