※フタのみになります

ポリペール角型(ブルー)

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)- 注文コード33243086 品番(#30)PK30FB(フタ)
参考基準価格(税別)¥1,120 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
この商品は容量など8種類から選べます 他の種類を見る

ゴミ容器のロングセラー、セキスイポリペール 。PLマーク認定商品だから食品や飲み水の保存にも安心です。

サイズ#30 商品タイプフタ フタの種類かぶせ式 容量(L)- 材質ポリプロピレン ブルー 仕様PLマーク認定品 形状角型 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×290×80 アズワン品番7-5311-11
注意
※本体・フタは別売りです。セット販売は行って取りません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:273

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33243061
2021-08-06
用途:
植木の散水など
清水 様

少し重いけどグリーンがうつくしい。しっかりした良いホースです。

対象商品:
33243095
2020-09-28
用途:
ゴミ分別
千代田ビル管財株式会社 様 (サービス業)

コスパはGOOD
在庫の関係でやむを得ないと思いますが
本体と蓋が別納となってしまいました
それ以外は満足です

1人が参考にしています
対象商品:
33243052
2020-09-27
用途:
廃棄物一時入れ

このサイズの物で直ぐに出荷しているのは、モノタロウさんだけでした。
助かりました。

対象商品:
33243061
2019-11-20
用途:
粉末・顆粒状薬剤の小分け・一時保管・整理に使用。
株式会社オーレックス 様

古くから少数使用してきましたが、粉末・顆粒状の薬剤を調合作業する空間を拡張する為、棚に整理する際に寸法形状を揃える必要が出たので今回の購入となった。
ロングセラーなだけに(余計な)補強形状(リブ)も無く丈夫です。
同時に購入した業務用ポリ袋を内張りに使っても、内側にリブが出っ張らないので、よくフィットします。

汚れがひどくなったら水洗いしますが、親水性ではない粉体薬剤の保管用なので、帯電防止処理されたものがラインナップされれば更に良いと思います。

一般的なスチールアングル棚(H1800程度の中・軽量棚)に3段収納していますが、フタのハンドル部分が突出しているので、フタのツマミ部分が出っ張らないタイプが出てくれると
ありがたいですね。本体のみならば、前述の棚に3段余裕で収納できるので、各部寸法について、棚メーカー各社の規格に沿った容器寸法が設定されることを望みます。

対象商品:
33243095
2016-10-08
用途:
犬の餌入れ蓋
教育・研究機関

20年前に買った角型ポリペール用の蓋として購入した。蓋のサイズが合うか心配していたが、色もサイズもピッタリでよかったです。長年品質の変わらない同じ製品を作り続けていることに感謝していますね。

対象商品:
33243077
2015-05-12
用途:
店舗ゴミ

いつも使っているので満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする