※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミヅシマ工業
ミヅシマ工業の ゴミ箱
ミヅシマ工業の ペダル式ゴミ箱
ダストパック(脱臭剤付き)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33243165
品番
204-022
参考基準価格(税別)
¥13,900
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
使いやすい足踏み式の円形屑入れです。
フタには脱臭剤がセットされています。
容量(L)
15
フタの種類
ペダル式
色
アイボリー
材質
(本体)スチール、(容器)ポリエチレン
付属品
脱臭剤×1
トラスコ品番
802-0519
形状
丸型
寸法(mm)
Φ282×480
質量(kg)
2.6
アズワン品番
7-1042-04
商品タイプ
本体+フタ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません