アズワン
アズワンの ゴミ箱
アズワンの ペダル式ゴミ箱
クリーンステップポット(ステンレス)
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33243287
品番
RB-406S-22L
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥16,390
販売価格(税別)
¥
14,900
バスケットに入れる
ペダル開閉式で衛生的にお使いいただけます。
フェライト系ステンレス使用で耐銹性に優れています。
材質
ステンレス(NSSC180)
アズワン品番
7-5661-11
寸法(mm)
Φ250×450
容量(L)
約14
形状
丸型
色
シルバー
フタの種類
ペダル式
商品タイプ
本体+フタ