アズワン
アズワンの ゴミ箱
アズワンの ペダル式ゴミ箱
クリーンステップポット(ステンレス)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33243296
品番
RB-408S-75L
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥43,890
販売価格(税別)
¥
39,900
バスケットに入れる
ペダル開閉式で衛生的にお使いいただけます。
フェライト系ステンレス使用で耐銹性に優れています。
材質
ステンレス(NSSC180)
アズワン品番
7-5661-12
寸法(mm)
Φ350×785
容量(L)
約54
形状
丸型
色
シルバー
フタの種類
ペダル式
商品タイプ
本体+フタ