サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の 研究関連用品・実験用必需品
サンコー(三甲)の 危機管理
サンコー(三甲)の 薬災防止
メディカルペール
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33243761
品番
20200800WH101
参考基準価格(税別)
¥2,970
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
感染性廃棄物専用容器として開発された密閉容器です。
優れた密閉性を有した安全・安心の容器です。
種別
K#20
アズワン品番
7-1008-01
材質
PP
色
ホワイト
容量(L)
21.2
有効内寸(mm)
270×270×265
外寸(mm)
327×315×299
外寸法(mm)
327×315×296
圧縮荷重(kN[kgf])
2.91(297)
有効内寸法(mm)
270×270×265