サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の 研究関連用品・実験用必需品
サンコー(三甲)の 危機管理
サンコー(三甲)の 薬災防止
メディカルペール
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33243777
品番
20540400WH101
参考基準価格(税別)
¥5,870
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
感染性廃棄物専用容器として開発された密閉容器です。
優れた密閉性を有した安全・安心の容器です。
種別
K#50
アズワン品番
7-1008-02
材質
PP
色
ホワイト
容量(L)
54.8
有効内寸(mm)
372×258×516
外寸(mm)
435×309×554
外寸法(mm)
435×309×554
有効内寸法(mm)
361×247×517