耐火ゴミ箱(オイリーウエスト缶)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33243847 品番 J09300
参考基準価格(税別)¥31,600 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

溶剤・シンナー・オイル等の染み込んだ布やウエス・吸収剤等を一時的に安全に保管し、自然発火やスパークなどによる引火のリスクを最小限に抑えます。
本体下部の通気穴と底上げ構造により、内部の温度上昇を防ぎます。
移動・運搬に便利な取手付きです。
FM規格適合製品、UL規格適合製品。
米国における最も一般的な火災防止に関する承認規格でのFM(Factory Mutual)規格を取得。
防災に対し製品に求められる要求は高く、米国、欧州、アジア、日本でも関心が高まっています。

容量(L)約38 アズワン品番2-1063-02 材質スチール 質量(kg)約5.7 寸法(直径Φ×高さH)(mm)354×464 用途印刷工場、製薬工場、製造工場、研究所、自動車修理工場、建設・工事現場、油脂庫、家具の仕上げ工場など。 トラスコ品番472-9251

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥4,300 / 税込 ¥4,730
離島数量1につき ¥4,300 / 税込 ¥4,730

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:357

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「危機管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする