曜日別特売
DC-EC70SUS ダストカートエコノミー アズワン 33243935

DC-EC70SUS ダストカートエコノミー アズワン 33243935
DC-EC70SUS ダストカートエコノミー アズワン 33243935

ダストカートエコノミー

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
容量(L)70
寸法(mm)393×390×576
質量(kg)3.2
材質ステンレス(SUS304)
内容量1個注文コード33243935品番DC-EC70SUS
参考基準価格(税別)¥49,600販売価格(税込)¥54,450
販売価格(税別)
49,500

カート前面からゴミ袋を容易に引き出すことができます。

アズワン品番2-7848-04材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)393×390×576質量(kg)3.2種類ダストカー容量(L)70材質(キャスター)ナイロン製キャスター径(Φmm)50商品タイプ本体(フレーム)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33243901
2015-07-22
用途: シュレッダーのごみ収集用
建設業・工事業

市販のビニールの袋が使用できるので良いと思います。
もう少し価格の検討をお願いしたいです。
宜しくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする