ポリエチレン収集袋

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1袋(30枚) 注文コード 33243996 品番 J5303HT
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月12日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439

環境にやさしいプラスチックリサイクル原料を100%使用しています。

容量(L)30 半透明 厚さ(mm)0.03 入数(枚)30 寸法(横×縦)(mm)500×600 材質LLDPE(リニア低密度ポリエチレン) アズワン品番1-9907-01

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:290

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33243996
2019-09-03
用途:
ゴミ袋
その他業種

気持ち厚みが薄いですが、使いやすく助かります。また購入しようと思います。

対象商品:
33244005
2016-06-12
用途:
修理工場でのウエス入れ

薄くて丈夫で使い勝手が良いのと、容量が丁度良い。

対象商品:
33243996
2011-08-13
用途:
漬け物、食料品の保存
j-field 様

もう少し厚さが欲しい感じもしますが、必要充分です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする