曜日別特売
J5453HT ポリエチレン収集袋 セキスイ 33244005

ポリエチレン収集袋

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(30枚)
容量(L)45
厚さ(mm)0.03
寸法(横×縦)(mm)650×800
内容量1袋(30枚)注文コード33244005品番J5453HT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

環境にやさしいプラスチックリサイクル原料を100%使用しています。

容量(L)45半透明厚さ(mm)0.03入数(枚)30寸法(横×縦)(mm)650×800材質LLDPE(リニア低密度ポリエチレン)アズワン品番1-9907-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33243996
2019-09-03
用途: ゴミ袋
その他業種

気持ち厚みが薄いですが、使いやすく助かります。また購入しようと思います。

対象商品 : 33244005
2016-06-12
用途: 修理工場でのウエス入れ

薄くて丈夫で使い勝手が良いのと、容量が丁度良い。

対象商品 : 33243996
2011-08-13
用途: 漬け物、食料品の保存
j-field

もう少し厚さが欲しい感じもしますが、必要充分です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする