セキスイ
セキスイの ポリ袋・ゴミ袋
セキスイの ポリ袋(ゴミ袋)
ポリエチレン収集袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(30枚)
注文コード
33244041
品番
J5453T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
容量(L)
45
色
透明
厚さ(mm)
0.03
材質
LLDPE(リニア低密度ポリエチレン)
入数(枚)
30
寸法(横×縦)(mm)
650×800
アズワン品番
1-9907-06