リケンファブロ
リケンファブロの ポリ袋・ゴミ袋
リケンファブロの ポリ袋(ゴミ袋)
ゴミ袋(カモメパック)(ブルー)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(10枚)
注文コード
33244084
品番
中
参考基準価格(税別)
¥540
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
容量(L)
70
色
青
厚さ(mm)
0.04
材質
LDPE(低密度ポリエチレン)
タイプ
中(70L)
入数(枚)
10
耐熱温度(℃)
110
寸法(横×縦)(mm)
800×900
アズワン品番
1-4207-02