リケンファブロ
リケンファブロの ポリ袋・ゴミ袋
リケンファブロの ポリ袋(ゴミ袋)
ゴミ袋(カモメパック)(ブルー)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10枚)
容量(L)
90
注文コード
33244093
品番
大
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,040
この商品は
容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
容量(L)
90
色
青
厚さ(mm)
0.05
材質
LDPE(低密度ポリエチレン)
タイプ
大(90L)
入数(枚)
10
耐熱温度(℃)
110
寸法(横×縦)(mm)
900×1000
アズワン品番
1-4207-03