曜日別特売
F-140-6 吸油マットDP-2 CONDOR(山崎産業) 33244267

 

F-140-6 吸油マットDP-2 CONDOR(山崎産業) 33244267
F-140-6 吸油マットDP-2 CONDOR(山崎産業) 33244267
F-140-6 吸油マットDP-2 CONDOR(山崎産業) 33244267
F-140-6 吸油マットDP-2 CONDOR(山崎産業) 33244267
F-140-6 吸油マットDP-2 CONDOR(山崎産業) 33244267

吸油マットDP-2

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(2枚)
グレイ
内容量1袋(2枚)注文コード33244267品番F-140-6
参考基準価格(税別)¥3,900販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

経済性、使い勝手に優れたマット。食品加工のバックヤードや厨房などに最適です。
油だけでなく、水分も吸収する親油性のP.Pパイル。
塩ビ不使用、防炎性能登録番号EO.980167

用途
吸油性に優れたマットです。
厨房や食品工場など、食用油が発生する場所に。
アズワン品番2-8222-02トラスコ品番480-4813種別オイル/水用材質糸/P.P(ニーパン不織布)、バッキング/E.V.A厚さ(mm)約3.4寸法(mm)600×900グレイ質量(g)約460吸収量(L/枚)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33244267
2021-10-04
用途: キッチンの出入り口の通常置き
トリプルフォーサービス業

まず、ハサミで切れる事が便利です。
程々の重さがあり滑り難く、邪魔にならない厚みも良いと思います。
店のカーペットに合わせて、茶色系があったらもっと良かったと思います。
大変重宝しております。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

吸油マットの特長とメンテナンス方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/677/
2023-03-02

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする