ピロー状 液体吸収マット(トキソライト) エム・エーライフ 33246437 ピロー状 液体吸収マット(トキソライト) エム・エーライフ 33246437 ピロー状 液体吸収マット(トキソライト) エム・エーライフ 33246437 ピロー状 液体吸収マット(トキソライト) エム・エーライフ 33246437

液体吸収マット(トキソライト)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(20枚) 注文コード33246437 品番ピロー状
参考基準価格(税別)¥28,800 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

有害液体を迅速に吸着できます。
軽量で取り扱いが容易です。
上面をフィルムで覆っているので、有毒液体の蒸発を抑え、二次災害を防ぎます。

寸法(mm)400×600 質量(kg)5 材質(内部)液体吸着材(パーライト) 材質(表面/裏面)PPフィルム/不織布 アズワン品番1-6525-01 吸収量(L/箱)例(水)55L、(塩酸)60L RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:356

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「危機管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする