高性能油吸着材(ルックリン)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 33246455 品番 A-50
参考基準価格(税別)¥28,800 販売価格(税込) ¥31,570
販売価格(税別)
28,700

自重対比10倍以上の油吸着力を持っています。
親油性・疎水性に優れ、水分はほとんど吸わず、水中に沈みません。
接着剤等は一切使わず、不織布をベースにした3層構造で形状安定性に優れています。
焼却しても有毒ガスは発生しません。

アズワン品番1-8031-01 仕様国交省 型式承認取得品(P-586) 材質PP(ポリプロピレン) 厚さ(mm)4 寸法(mm)500×500 対応オイル 吸油量(g/g)11.3(1.2g/cm3)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする