ピグ(R)スピルキット(液体漏洩対策キット)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10枚) 注文コード 33246552 品番 補充用マット
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

液体危険物をすばやく吸収する液体流出緊急対策用セットです。

アズワン品番1-9062-02 吸収量約0.83L 寸法(mm)380×510

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:356

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33246586
2017-09-13
用途:
液体漏洩時の対策用
運輸・通信業

吸収用マットがコンパクトに収納されており、また回収容器も手ごろな大きさのサイズで
あり作業が非常に短時間、効率的にすることができました。

対象商品:
33246552
2015-08-01
用途:
次亜の漏洩対策

少量で購入できるのが良い。また当日出荷で助かります。対応する薬品のリストをこの画面で確認できるようにしてほしい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「危機管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする