W17.5 スティックローラー導電タイプ アズワン 33247006

W17.5 スティックローラー導電タイプ アズワン 33247006
W17.5 スティックローラー導電タイプ アズワン 33247006

スティックローラー導電タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
ローラー(W×Φmm)17.5×Φ20
内容量1個注文コード33247006品番W17.5
参考基準価格(税別)¥24,200販売価格(税込)¥26,510
販売価格(税別)
24,100

導電性ウレタン製粘着ゴムを使用していますので、ローラー、ワークの帯電を防止します。
アーム、グリップはステンレス製ですので帯電時にもグリップよりアースされます。
粘着材を使用していませんので、糊移りが一切ありません。
シリコンフリーのため、半導体基板にも安心してご使用いただけます。
ローラーに付着した塵は、専用転写シート(別売)で取り除くことができます。
転写シートは水洗いで何度でも使用できます。

ローラー(W×Φmm)17.5×Φ20材質ローラー/ 帯電防止PU(ポリウレタン)、シャフト・グリップ/ ステンレス(SUS304)表面抵抗(Ω)108アズワン品番1-6108-01
注意
※スティックローラー単体では使用できません。サイズにあわせて専用転写シート(別売)をお選びください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする