曜日別特売
HW-TRC(2人用) 毛髪・塵埃除去器(取るミング) 三共空調 33247076

 

HW-TRC(2人用) 毛髪・塵埃除去器(取るミング) 三共空調 33247076
HW-TRC(2人用) 毛髪・塵埃除去器(取るミング) 三共空調 33247076
HW-TRC(2人用) 毛髪・塵埃除去器(取るミング) 三共空調 33247076
HW-TRC(2人用) 毛髪・塵埃除去器(取るミング) 三共空調 33247076
HW-TRC(2人用) 毛髪・塵埃除去器(取るミング) 三共空調 33247076
HW-TRC(2人用) 毛髪・塵埃除去器(取るミング) 三共空調 33247076
HW-TRC(2人用) 毛髪・塵埃除去器(取るミング) 三共空調 33247076
HW-TRC(2人用) 毛髪・塵埃除去器(取るミング) 三共空調 33247076

毛髪・塵埃除去器(取るミング)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1個寸法(mm)600×180×470電源(V)AC100(50/60Hz)注文コード33247076品番HW-TRC(2人用)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥248,000

毛髪・塵埃などの異物の混入防止は、衛生の基本です。
粘着ローラーに替わって、吸い込みで除去します。
回転ブラシで掻き出し、織目に入り込んだ異物も吸いだします。
自在に動くフレキシブルホースにより体のすみずみまでブラシを掛ける事ができ、異物混入防止に役立ちます。
ホースをフックに戻すだけでモーターが停止します。
吸引の強弱や時間を調整できます。
集塵袋交換をランプでお知らせします。

付属品壁掛用金具寸法(mm)600×180×470質量(kg)20容量(L)集塵袋:約1.6/個電源(V)AC100(50/60Hz)ホース長さ(m)1.3消費電力(kW)1.06アズワン品番2-5847-01仕様集塵袋取替警告機能付トラスコ品番297-8857
注意
※個人宅配送不可です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする