HW-TRC-S(1人用) 毛髪・塵埃除去器(取るミング) 三共空調 33247085 HW-TRC-S(1人用) 毛髪・塵埃除去器(取るミング) 三共空調 33247085 HW-TRC-S(1人用) 毛髪・塵埃除去器(取るミング) 三共空調 33247085 HW-TRC-S(1人用) 毛髪・塵埃除去器(取るミング) 三共空調 33247085 HW-TRC-S(1人用) 毛髪・塵埃除去器(取るミング) 三共空調 33247085

毛髪・塵埃除去器(取るミング)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(mm)315×180×470 電源(V)AC100(50/60Hz) 注文コード33247085 品番HW-TRC-S(1人用)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥148,000
この商品は寸法・電源など6種類から選べます 他の種類を見る

毛髪・塵埃などの異物の混入防止は、衛生の基本です。
粘着ローラーに替わって、吸い込みで除去します。
回転ブラシで掻き出し、織目に入り込んだ異物も吸いだします。
自在に動くフレキシブルホースにより体のすみずみまでブラシを掛ける事ができ、異物混入防止に役立ちます。
ホースをフックに戻すだけでモーターが停止します。
吸引の強弱や時間を調整できます。
集塵袋交換をランプでお知らせします。

付属品壁掛用金具 寸法(mm)315×180×470 質量(kg)11 容量(L)集塵袋:約1.6/個 電源(V)AC100(50/60Hz) ホース長さ(m)1.3 消費電力(kW)0.53 アズワン品番2-5847-02 仕様集塵袋取替警告機能付 トラスコ品番298-3494
注意
※個人宅配送不可です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
33247085 HW-TRC-S(1人用) 26766434 HW-TRC-S(1人用) 毛髪・塵埃除去器(取るミング) 三共空調 毛髪・塵埃除去器(取るミング) 三共空調 1個 139,800 税込153,780 ホースが長くなりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする