※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ウルトラテープ#0153-PC(準クリーンルーム用)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33247155 品番 2″(ホワイト)
参考基準価格(税別)¥4,130 販売価格(税込) ¥4,532
販売価格(税別)
4,120

接着性に優れ、糊残りがありません。
低金属イオンです。
プラスチックコアを使用しています。

アズワン品番9-5314-03 適合クラス10000(目安)(グレード) 材質PE(ポリエチレン) 寸法2″×33m 粘着力560g/cm

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33247137
2021-06-08
用途:
固定
製造業

芯からテープがずれていく、タケノコ現象というものが1cm以上起きたものが納品された。不満です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする