曜日別特売
No.396 クリーン養生テープ 日東電工 33247225

No.396 クリーン養生テープ 日東電工 33247225
No.396 クリーン養生テープ 日東電工 33247225

クリーン養生テープ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻
テープ幅(mm)18
内容量1巻注文コード33247225品番No.396
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)
359

手で切れるため、はさみやカッターが不要です。
梱包テープと比較して、のり残りがしにくいテープです。
プラスチック芯を使用しています。
テープ中にハロゲン、鉛等の重金属を含む原材料は使用しておりません。
他のテープと区別しやすい「ピンク色」のテープです。

用途
プラスチック段ボールの仮梱包、結束。
工程材、治具の仮止め、仮固定。
プラスチック容器の封緘。
ピンクテープ幅(mm)18テープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.126基材ポリオレフィン伸度(%)190粘着剤アクリル系主な用途養生用引張強度(N/25mm)13.40粘着力(N/25mm)6.71(ポリプロピレン板)、9.43(アクリル板)、8.42(ポリスチレン板)、8.30(ポリカーボネート板)、6.41(ABS板)アズワン品番1-8750-01巻戻し力(N/25mm)3.04
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33247234
2023-02-17
用途: クリーンルームでの養生
有限会社望月電工電気・ガス・熱供給・水道業

紙芯ではないものを持ち込みたかったので、先方客にも安心してもらえた。
一般的な幅の物を注文したつもりだったが、うっかり幅狭を注文してしまった(注文者のミスですが)

対象商品 : 33247243
2022-09-17
用途: クリーンルーム関係養生
株式会社明伸運輸・通信業

迅速な対応ありがとうございます。
早い対応なのでリピートしております。

対象商品 : 33247234
2016-02-03
用途: クリーンルーム内で使用

注文してから他のサイトで検索してみたらそちらの方が安かった。
そちらは送料もかからない。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする