桜井
桜井の クリーンルーム用事務用品
桜井の クリーンルーム用ファイル/バインダー
導電性ファイル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
33247304
品番
ASFA430
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
とじ金具も帯電防止仕様です。
パイプ式はとじ具と表紙を分別廃棄できます。
アズワン品番
1-8616-01
仕様
片開きパイプ式2穴
材質
PP(ポリプロピレン)導電性グレード
色
黒
サイズ
A4
寸法
A4縦型(背幅45mm、とじ幅30mm)