静電気除去エアーガン用 オプション

(1件のレビュー)
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33247347 品番 ガン用ハンガーキット
参考基準価格(税別)¥2,440 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

イオンバランス±15V以内により精密除電ができます。
0.01ミクロンの高性能フィルターを標準装備しています。
ガンの根元でエアー流量調整ができます。

アズワン品番9-1004-22 仕様ガン用ハンガーキット 寸法(mm)31.0・68.6×74.4〜101.1×38.1〜47.8
注意
※コンプレッサーは付属しておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33247331
2017-02-16
用途:
製品に静電気除去に使用

本体に取り付ける際、取付方法が解からず時間が掛かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除電器(静電気除去装置)オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする