GR-XB1515B ビリビリガード(地絡保護専用) テンパール工業 33247575 GR-XB1515B ビリビリガード(地絡保護専用) テンパール工業 33247575 GR-XB1515B ビリビリガード(地絡保護専用) テンパール工業 33247575 GR-XB1515B ビリビリガード(地絡保護専用) テンパール工業 33247575

ビリビリガード(地絡保護専用)

(49件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33247575 品番 GR-XB1515B
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098

おそろしい漏電からあなたをガード!
ワンタッチ取り付けで電気工事不要!

モノタロウではこんなお得な商品も!
質量(kg)0.11 ブルー 使用温度範囲(℃)-10〜40 定格電圧(V)100 コンセント個数2 フレーム15AF 定格電流(A)15 接続方式差込接続方式(標準) 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)43×99×43(リセットボタンを含む) 定格感度電流(mA)15 動作時間s以内0.1 極数・素子数2P0E 使用条件屋内用 用途洗濯機・電子レンジ・エアコン、日曜大工の電動工具、水中ポンプや庭園灯・イルミネーション、自動販売機・ショーケース・アイスボックス。こんなところの電気製品をお使いのコンセントに取り付けてご使用ください。 仕様地絡保護専用、衝撃波不動作形

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:131

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 49
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33247514
2024-08-29
用途:
電化製品のあらゆる分野で。
建設業・工事業

電化製品の、あらゆる分野、あらゆる面で、非常に助かります。落雷時には、最適でした。

2024-03-11
用途:
機器接触感電防止には、アース接続必須です。

このビリビリガードは、
電源線からの地絡(d種、回路成立)なら有効ですが、
人が機器本体を触っての感電防止は、機器アース接続をしないと有効ではありません。
感電した後に遮断は期待出来ますが、
ビリビリガードの手前で機器→人間→電源線で回路成立すると遮断されない可能性が大です。

アース接続がない機器で、接触感電防止するモノではありません。

5人が参考にしています
対象商品:
33247575
2024-03-05
用途:
現場で使用

現在現場では必須の商品、コストパフォーマンスに優れた商品だと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
09171163
2021-05-28
用途:
電子レンジの差し込み用に
不動産業

アース端子のない差込口で電子レンジを使用する際に使用。
特に問題なく使用しています。

1人が参考にしています
対象商品:
33247514
2020-11-20
用途:
現場作業
建設業・工事業

必要に応じ購入しました
安定した品質があり良かったです

1人が参考にしています
対象商品:
09171163
2019-09-02
用途:
電気工事(照明器具配線)

安心して、コンセントを使用できました。但し、もう少し小型になるとベストです。

対象商品:
09171163
2019-08-07
用途:
pcのアースの為
水道 南 様 (その他業種)

pc設置のアースの為に購入しました。
コンセントに挿すだけで簡単です。

対象商品:
09171163
2019-03-18
用途:
電動工具
藤田石材 様 (建設業・工事業)

仕事でつかってますがコンパクトでとても使いやすいです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・電設資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする