※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユタカメイク
PPトラックロープ
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1巻
注文コード
33268444
品番
NP-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
安価で引っ張り強度のあるロープです。
用途
トラックの荷締め等。
長さ(m)
25
太さ(Φmm)
9
材質
ポリプロピレン
破断荷重(kN)
8.1
トラスコ品番
113-7007
タイプ
両端サツマ加工
使用荷重(kN)
1.35
注意
※欠点として合成繊維ロープの中で最も紫外線に弱く、日ざらし状態ではやがて表面が劣化するので、日陰で保管して下さい。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
33268444
NP-3
33202382
TRP-2
PPトラックロープ
ユタカメイク
1巻
¥
1,698
税込
¥
1,868
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です