未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の 電線管用接続部品
未来工業の 電線管用カップリング
カップリング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33270485
品番
MFC-22B
参考基準価格(税別)
¥1,230
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
ワンタッチタイプです。
用途
ミラレックスの相互接続に使用します。
寸法L1(mm)
81
寸法a(mm)
3
寸法t(mm)
2
寸法D(Φmm)
47
寸法L2(mm)
37
寸法d(Φmm)
22.5
適合管
ミラレックス22
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください