未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の 電線管用接続部品
未来工業の 電線管用コネクタ
コネクタ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33270503
品番
MFK-22B
参考基準価格(税別)
¥1,120
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
ワンタッチタイプです。
寸法B(mm)
-
寸法t(mm)
4
ねじ径(mm)
Φ27
適合管
ミラレックス22
ねじの呼び
G3/4
寸法D1(Φmm)
47
寸法D2(Φmm)
35
寸法L1(mm)
59
寸法L2(mm)
17
用途
ミラレックスとボックス類との結合に使用します。
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください