※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
外山電気
外山電気の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
外山電気の 電線管用接続部品
外山電気の 電線管用エントランスキャップ
ねじなしTCエントランスキャップ 鋳鉄製
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
28
注文コード
33270948
品番
TCECZ28【ワケあり】
在庫数量:残り8点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥1,750
販売価格(税込)
¥1,191
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,192
¥
1,083
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鋳鉄製
商品状態
※理由あり(目立った傷や汚れなし)
寸法L(mm)
20
用途
ケーブル工事用
サイズ
28
質量(g)
750
タイプ
厚鋼用
適合規格
(PS)E
寸法A(mm)
112
表面処理
溶融亜鉛メッキ
寸法B(mm)
47
寸法M(mm)
15・10(24)・15
注意
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。