M-11-WHT-USB 卓上/組込式2次元スキャナ オプトエレクトロニクス 33277397 M-11-WHT-USB 卓上/組込式2次元スキャナ オプトエレクトロニクス 33277397

卓上/組込式2次元スキャナ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード33277397 品番M-11-WHT-USB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥94,578
販売価格(税別)
85,980

1次元/2次元コードをスキャナの前にかざすだけで高速・軽快な読み取りを行います。
広い読み取り範囲でありながら、どんな場所にもフィットするコンパクトサイズです。

用途POSレジ、卓上モバイル決済、KIOSK端末組込、自動ゲート組込、ピッキング ボード組込など幅広い用途に 仕様抗菌、JIS Z 2801 相当、白色モデルのみ 質量(g)220 保護構造IP42 相当 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)124.4×84.4×48 読取【光源】電球色 LED×2個、上部パネル 白色LED 2箇所 インターフェイスUSB:Full Speed 12Mbps ( HID/COM ) 読取方式モノクロCMOS エリアセンサ 最小分解能【1次元】Code 39 : 0.1 mm、【2次元】PDF417: 0.169 mm、QR コード: 0.169 mm、Data Matrix: 0.169mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする