JD-6 ジャスタードリンクホルダー JD-6 TNK工業(SPEEDPIT) 33277485 JD-6 ジャスタードリンクホルダー JD-6 TNK工業(SPEEDPIT) 33277485

ジャスタードリンクホルダー JD-6

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33277485 品番 JD-6
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

22.2mm〜25.4mmまでのハンドル径に対応。
牛乳パック、500mlペットボトル、350ml缶など、多種のドリンクをしっかりホールド。
ハンドルクランプステー高さが5段階に調節可能。
ハンドルステー角度調節可能。
ハンドルを回してホルダー部をスライド調整。

材質アルミ シルバー 適合径(Φmm)22.2〜25.4

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:309

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33277485
2020-09-09
用途:
22mm径のハンドルバーに
サービス業

22mm径のハンドルバーに取り付けていますが、付属のゴムを挟むとグラつかずに固定できました。
ボトルホルダーの幅 (奥行き) 調整ネジを最大まで開くと、モノタロウの1Lガソリン携行缶を付属の袋ごと収められました。ただし上部の張り出しが邪魔で、走行中に落ちないか心配だったので、ひとまず500mlペットボトルで様子を見ています。
幅調整ネジがいずれダメにならないかも少し心配ですが、ひとまず100kmほど走行した時点ではまったく問題ありません。

2020-05-21
用途:
ツーリング
その他業種

バイク側部のトレリスフレームに取り付けました。φがギリギリだったので温めて無理やりはめました。取り付けはそこまで難しくありませんが、ラバーを内側に巻くのは難しいかもしれません。ラバーを使用しなくてもガッチリホールドしますが、取り付け時に傷がつきそうなのでオススメはしません。
500mlペットボトルで試してみましたが、取り付けた時は不安でも走ってみるとわりと安定します。耐久性は下部の調節ネジ次第だと思います。
トレリス部分につける同士の方は径の大きさ必ず計りましょう!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする