作業着専用液体洗剤

(117件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1本(4L) 注文コード33277519 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
定期注文の受付は終了しました。 >代替品有り
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

石油系(オイル・グリース等)や泥・油が入りまじったひどい汚れに抜群の効果を発揮します。また冷水・井戸水・軟水・硬水問わずご使用いただけます。水30リットルに対して20ミリリットルを希釈してご使用ください。
無リン・無蛍光

用途作業服、調理服、タオル、綿・麻・レーヨン・合成繊維用 成分水、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム、脂肪族アルコールポリエチレンオキシドエーテル、ジエタノールアミン、脂肪酸ジタノールアミド、ジエチレングリコールモノブチルエーテル、2,6-ジ-tert-ブチル-4-メチルフェノール、プロテアーゼ、1,2-ベンゾイソチアゾール-3-オン 形状液体 液性弱アルカリ性
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS):(0.4MB)
注意
※用途以外に使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
33277519 - 46224608 - 作業着用液体洗剤 無香料 モノタロウ 作業着用液体洗剤 無香料 モノタロウ 1本(4kg) 1,598 税込1,758 注文コードが変更になりました

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:347

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 117
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-02
用途:
軍手の洗濯
電気・ガス・熱供給・水道業

作業着用洗剤は少し価格が高いので、普通の液体洗剤を買っていましたが、モノタロウの作業着用洗剤は価格も安くて容量も多いのが良いです。
しかも、モノタロウブランドの割引日にクーポン使用して買ったのでかなりお安く変えました!
作業後の軍手はとても汚れるのですが、わりと汚れ落ちが良いようです。
コスパ、品質ともに満足しています。

2025-06-07
用途:
農業作業着 油、泥 ノズルが最悪製品
野田農産 様 (農・林・水産業)

洗剤としての能力は良いと思います。
しかし!洗剤投入時、付属のノズルを使ってますが・・
最悪!ノズルが短いせいで洗剤が本体にドロっと掛かります。
ノズルが長い、もしくは斜め上の形状ならば投入最後の液体が本体に付くことはないはずです。ノズルの変更を強く願いします。
濃縮なので垂れた洗剤を吹く手間半端じゃないです。
さすがに毎回なので別な容器に移し替えて使用したいと思います。

3人が参考にしています
対象商品:
33277519
2025-09-18
用途:
作業服の脂汚れ落としに
教育・研究機関

粘度が高く、使い勝手には個人差が出る品物だと思う。小分けにして使うことで、問題解消。泡立ち・泡切れは問題なし。

2025-06-27
用途:
軽作業 油汚れあり

洗浄力があり
無蛍光で匂いが無いのが良いです
容器はそのままは使いずらいので
市販の液体洗剤のカラの容器に詰め替えて使用しています

2人が参考にしています
対象商品:
33277519
2025-07-19
用途:
ノズルのタレ
中野土木 様

皆さん指摘の様にノズルは駄目です。モノタロウ柔軟剤が大容量で返し付いている一般的なタレない構造なのでそちらに詰め替えで使用しています。洗剤と柔軟剤の下請けメーカー違うのでしょうが、出来れば最初からこの容器で販売して欲しいものですね。

1人が参考にしています
2025-08-23
用途:
作業服の選択に重宝してます。
卸売・小売業

市販の洗剤よりも汚れ落ちが良いと思います。
洗濯環境によって賛否あるかと思いますが、良いと思います。

2025-08-22
用途:
事務所で使用。
大興産業株式会社 様 (建設業・工事業)

事務所で作業服やタオルなどの洗濯に使用している。粉のものより使いやすいので、良いと思います。

2025-08-21
用途:
工場で働いてる従業員のユニフォームの洗濯に使ってます
東洋建機株式会社 様

洗濯機で水洗いですが、油汚れが落ちていて綺麗にお洗濯出来ています。干す時に確認しますが、生地にもよりますが助かっています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
ドラム式洗濯機での使用は可能でしょうか。
回答:
ドラム式洗濯機でご使用いただけます。
3人が参考にしています
2024-03-22
質問:
計量カップは付属していますか。
回答:
計量カップは付属しておりません。
4人が参考にしています
2024-03-22
質問:
化学物質等安全データシート(SDS) はありますか。
回答:
安全データシート(SDS)は商品ページの【化学物質等安全データシート(SDS):】よりご確認いただけます。
1人が参考にしています
2024-03-22
質問:
無香料ですか。
回答:
こちらの商品は、無香料です。
1人が参考にしています
2024-03-22

「洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする